MTEC 0312C06 18NPT IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til en udvendig eller indvendig NPT-gevindprofil

Art.-nr.: 5603908
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603908
    EAN/GTIN 7291075168105
    Producentnummer 5603908
    L-nummer L24210 143

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skæring diameter (DC) 0,312 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, tråde per tomme (TPI) 18 tråde / ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
    • Skærediameter (DC): 0,312″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,6″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
    • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
    • Skafttype: Rund
    • Gevindform type (THFT): NPT60
    • Gevind pr. tomme (TPI): 18 tråde/″

    Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven