MTEC 0606C9 27NPTF IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til fremstilling af NPT-indvendige eller -udvendige gevind

Art.-nr.: 5603895
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603895
EAN/GTIN 7291075168150
Producentnummer 5603895
L-nummer L24210 378

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 6 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevind pr. tomme (TPI) 27 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NPTF60
  • Tråd per tomme (TPI) 27 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven