MTEC 1615C38 9UN IC908 Gevindfræser UN i massivt hårdmetal til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603884
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603884
    EAN/GTIN 7291075167740
    Producentnummer 5603884
    L-nummer L24210 48

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 15 mm, total længde (OAL) 100 mm, gevindstigning (TP) 2.822 mm, gevind nominel diameter 7/8, gevind nominel diameter 7/8, gevindstørrelse 7/8, gevindstørrelse 7/8, gevind pr. tomme (TPI) 9 gevind/″.

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 15 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 38,1 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Gevinddeling (TP) 2.822 mm
    • Nominel gevinddiameter 7/8
    • Tråd per tomme (TPI) 9 tråde / ″

    Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven