MTEC 1010C28 11UN IC908 Gevindfræser UN i massivt hårdmetal til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603882
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603882
EAN/GTIN 7291075167726
Producentnummer 5603882
L-nummer L24210 45

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, samlet længde (OAL) 72 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, gevind nominel diameter 5/8, gevind nominel diameter 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevind pr. tomme (TPI) 11 Tråde/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 28,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 72 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2.309 mm
  • Nominel gevinddiameter 5/8
  • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven