MTEC 1616C58 3.0ISO IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal ISO til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603864
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603864
    EAN/GTIN 7291075167382
    Producentnummer 5603864
    L-nummer L24210 360

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 16 mm, total længde (OAL) 120 mm, gevindstigning (TP) 3 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 58,5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
    • Samlet længde (OAL) 120 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 3 mm

    Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven