SPMT 100408R-HQ-M IC910 Firkantede, positive platter i højredesign til generelle bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5603701
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603701
EAN/GTIN 7291075073911
Producentnummer 5603701
L-nummer L23910 1327

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 10,2 mm, skærepladetykkelse (S) 4,23 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,23 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven