XCMT 120408TR IC908 73° rhombisk, 7° vendbart skær med positiv frigang til stemplet

Art.-nr.: 5603379
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PLUNGER
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603379
EAN/GTIN 7291075170153
Producentnummer 5603379
L-nummer L23910 1016

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 9,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 12,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 73 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 9,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,11 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven