PLHT 1305-PDX IC908 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5603078
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PLUNGER
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603078
EAN/GTIN 7291075162653
Producentnummer 5603078
L-nummer L23910 789

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 13,7 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,95 mm, skærepladens bredde (W1) 5,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,95 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven