LNKX 1506PN-N PL IC910 Tangentielt fastspændte platter med positivt skærekantdesign til legeret og rustfrit stål samt støbejern

Art.-nr.: 5603233
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603233
    EAN/GTIN 7291075160468
    Producentnummer 5603233
    L-nummer L23970 425

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, skærepladelængde (INSL) 15 mm, skærepladetykkelse (S) 13,88 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 13,88 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven