RXCW 10T3 IC328 Præcisionsslebne, runde, neutrale platter

Art.-nr.: 5602430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5602430
EAN/GTIN 7291075118230
Producentnummer 5602430
L-nummer L23910 1191

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven