Grovslibningsskive PREMIUM*** Focur 178X7 mm

Art.-nr.: 560200 178X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    73,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    61,61  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Specifikation A24Q-BFX
Skivebredde 7 mm
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale Støbegods
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560200 178X7
EAN/GTIN 9003172337593
Producentnummer 233759

Anvendelsestabel

Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til bearbejdning af støbegods. Zirkonkorund og siliciumkarbid i høj kvalitet giver mulighed for en hidtil ukendt slibeydelse ved lavt slibetryk, også ved specialbelagt støbegods.
Specifikation: ZA24N-BFX.

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven