Grovslibningsskive PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Art.-nr.: 560200 125X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    51,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    43,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
946 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse ZA
    Specifikation A24Q-BFX
    Skivebredde 7 mm
    Skive-⌀ 125 mm
    Borings-⌀ 22,23 mm
    anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
    optimeret til materiale Støbegods
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    maks. omdrejningstal 12.200 min-1
    Produkttype Skrubslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 560200 125X7
    EAN/GTIN 9003172337562
    Producentnummer 233756

    Anvendelsestabel

    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Specialtype til bearbejdning af støbegods. Zirkonkorund og siliciumkarbid i høj kvalitet giver mulighed for en hidtil ukendt slibeydelse ved lavt slibetryk, også ved specialbelagt støbegods.
    Specifikation: ZA24N-BFX.

    • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
    • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
    • Slibevinkel 20° til 30°
    • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven