ADKR 150504PDR-HM IC328 Højpositive platter til bearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5601704
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601704
EAN/GTIN 7291075037944
Producentnummer 5601704
L-nummer L23910 745

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærets længde maks. (APMX) 12 mm, skærets længde (INSL) 16,3 mm, skærets tykkelse (S) 5,63 mm, skærets bredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,63 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven