XPMT 100408-HQ IC520M Firkantede skær med 2 højre eller 2 venstre skærekanter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 5601323
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIQUAD
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5601323
    EAN/GTIN 7291075083477
    Producentnummer 5601323
    L-nummer L23910 646

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 10,2 mm, skærepladetykkelse (S) 4,12 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 10,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,12 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven