TPKN 2204PDTR-42 IC328 11° positive trigon-platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5601262
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5601262
    EAN/GTIN 7291075078046
    Producentnummer 5601262
    L-nummer L24170 78

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 22 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 3

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven