ADKR 1505PDR-HM IC328 Højpositive platter til bearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5601256
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5601256
    EAN/GTIN 7291075037913
    Producentnummer 5601256
    L-nummer L23910 610

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,95 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm, skærepladebredde (W1) 9,6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,95 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven