ADK D50-100 JPN Fræser med spiralformet skaft til platter ADKT/R-15 Diameterområde 32-100 mm.

Art.-nr.: 3100826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100826
    EAN/GTIN 7291075037890
    Producentnummer 3100826
    L-nummer L23980 801

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 42 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 16, maks. skærekantlængde (APMX) 101,6 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 205 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 42 mm
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 16
    • Skærelængde maks. (APMX) 101,6 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Samlet længde (OAL) 205 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven