ADKT 1505PDR-HM IC30N Skær med 2 spiralformede skærekanter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5600618
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5600618
    EAN/GTIN 7291075038408
    Producentnummer 5600618
    L-nummer L23910 359

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,65 mm, skærtykkelse (S) 5,64 mm, skærbredde (W1) 9,57 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,75 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,65 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,64 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven