CNGG 120402-SF IC507 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° platter til finbearbejdning. God spånkontrol ved meget lav tilspænding og skæredybde.

Art.-nr.: 5596288
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5596288
EAN/GTIN 7291075095920
Producentnummer 5596288
L-nummer L23950 1384

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner SF, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer SF
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven