ICP 2567-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5594142
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5594142
EAN/GTIN 7291075289046
Producentnummer 5594142
L-nummer L24050 122

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 25,67 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 25,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 25,67 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,58 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 14,5 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,92 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle