DCNS 250-125-250B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203077
    EAN/GTIN 7291075298130
    Producentnummer 3203077
    L-nummer L24040 510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 25 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 25.0, samlet længde (OAL) 215 mm, effektiv længde (LU) 128.8 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
    • Funktionel længde (LF) 150,45 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 250
    • Samlet længde (OAL) 215 mm
    • Punktlængde (PL) 3,8 mm
    • Krave længde (LPR) 155 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 128,8 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven