Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag, pulverlakeret. Endevægge, langsgående væg, fløjdør og tag beklædt med 1,5 mm tyk aluminiumsplade. Dobbelt hængslede dør af vinkelstål med drivboltlås, drejeligt håndtag og indbygget cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder. Hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul. Bæreevne pr. hylde 90 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 680
Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Bæreevne gulv (kg): 90
Samlet længde (mm): 1170
Samlet bredde (mm): 745
Samlet højde (mm): 1792
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3