Hylde til kassevogne

Art.-nr.: 1325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1325
EAN/GTIN 4017976713250
Producentnummer 1325
L-nummer L90080 313

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Bæreevne pr. hylde 90 kg.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 680
Samlet højde (mm): 19
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: bøg dekor
Bemærk: til varevogne 3392, 4392, 5392, 5392, 5492, 5592 + 5692

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven