{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normal korund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 100 | |
Finhedsgrad | fin | |
Bredde | 115 mm | |
Højde | 5 mm | |
Længde | 140 mm | |
Antal svampe, pads | 20 | |
Produkttype | Slibesvamp |
Artikelnummer | 557545 100 | |
EAN/GTIN | 4046719201709 | |
Producentnummer | 7000043358 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soft-Pad-sæt med 20 dele blød, 140×115×5 mm, Korn: 100
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
|
|
Bredde | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Finhedsgrad | fin | fin | fin | fin | fin |
Korn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Længde | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Slibemiddel | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A | A | A |
Produkttype | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp |