{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Normal korund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 100 | |
Finhedsgrad | fin | |
Bredde | 100 mm | |
Højde | 3 mm | |
Længde | 120 mm | |
Antal belagte flader | 1 | |
Antal svampe, pads | 200 | |
Produkttype | Slibesvamp |
Artikelnummer | 557460 100 | |
EAN/GTIN | 4062406154493 | |
Producentnummer | 557460 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad-rulle blød, 100 mm × 24 m, Korn: 100
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
592 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
|
|
Bredde | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Højde | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Korn | 100 | 100 | 100 | 100 |
Længde | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Slibemiddel | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | A | A | A | A |
Produkttype | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp | Slibesvamp |