Soft-Pad-rulle blød 1500

Art.-nr.: 557460 1500
Sæt pris 200 styk (DKK 2,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 1.500
Finhedsgrad mikrofin
Bredde 100 mm
Højde 3 mm
Længde 120 mm
Antal belagte flader 1
Antal svampe, pads 200
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557460 1500
EAN/GTIN 4062406155926
Producentnummer 557460 1500

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Soft-Pad-rulle belagt med normal korund (A) på den ene side. Keramikbelægning giver længere standtid. Opbevaring i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet.

Fordel:

Rent skum-basismateriale. Det giver den højst mulige fleksibilitet og forebygger kornafrivning. Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler. 200 perforerede pads á 100×120×3 mm.

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven