Sandpapir (SiC), vandfast Matador 5000

Art.-nr.: 557500 5000
(DKK 214,22 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,71  DKK / styk
    (DKK 214,22 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    11,40  DKK / styk
    (DKK 178,13 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
971 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Matador
    Slibemiddel Siliciumcarbid
    Slibemiddelforkortelse SiC
    Finhedsgrad poler
    Slibeblad, bredde 280 mm
    Slibeblad, længde 230 mm
    Produkttype Slibepapir

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 557500 5000
    EAN/GTIN 4002748314216
    Producentnummer 131421

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Sten
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget solidt og fleksibelt latexpapir med jævnt fordelt siliciumkarbid (SiC). God kornvedhæftning, stor slibekraft og lang standtid.
    Arkstørrelse 230×280 mm.

    Anvendelse:

    Overvejende til håndslibning inden for karosserikonstruktion, på reparationsværksteder og lakeringsværksteder, til slibning og finslibning af lakerede eller spartlede flader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven