Sandpapir (SiC), vandfast Matador 1500

Art.-nr.: 557500 1500
(DKK 139,69 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,94  DKK / styk
    (DKK 139,69 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    7,45  DKK / styk
    (DKK 116,41 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.969 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Matador
Slibemiddel Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 1.500
Finhedsgrad poler
Slibeblad, bredde 280 mm
Slibeblad, længde 230 mm
Producentbetegnelse 911 A
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557500 1500
EAN/GTIN 4002748325922
Producentnummer 132592

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget solidt og fleksibelt latexpapir med jævnt fordelt siliciumkarbid (SiC). God kornvedhæftning, stor slibekraft og lang standtid.
Arkstørrelse 230×280 mm.

Anvendelse:

Overvejende til håndslibning inden for karosserikonstruktion, på reparationsværksteder og lakeringsværksteder, til slibning og finslibning af lakerede eller spartlede flader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven