DNMG 150612-F3P IC807 Dobbeltsidet, rombeformet 55° vendeskær til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5569332
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5569332
    EAN/GTIN 7291075320121
    Producentnummer 5569332
    L-nummer L23950 911

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F3P
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 15,5 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
    • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1,4 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven