DCMT 070208-M3P IC8250 55° rombiske positive flanke-platter, til medium bearbejdningsforhold på stål

Art.-nr.: 5568980
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568980
EAN/GTIN 7291075486490
Producentnummer 5568980
L-nummer L23950 3470

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - drejning/notning
  • Chipformer M3P
  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Skærkantlængde (L): 7,7 mm
  • Incirkeldiameter (IC): 6,35 mm
  • Indstikstykkelse (S): 2,38 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type M3P
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærekant længde (L): 7.7 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 2.8 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 6.35 mm
  • Skærtykkelse (s): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.07 mm/rev

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven