DNMG 150404-F3M IC807 Dobbeltsidede, rombeformede 55° vendeskær til efterbearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold

Art.-nr.: 5568887
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568887
    EAN/GTIN 7291075342062
    Producentnummer 5568887
    L-nummer L23950 523

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 15,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer F3M
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 15,5 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven