ICM 274 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5568383
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568383
EAN/GTIN 7291075246575
Producentnummer 5568383
L-nummer L24050 1125

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 27,4 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 27,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 27,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 11,45 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 27,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 15,65 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven