DCN 270-135-31.75R-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202669
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202669
EAN/GTIN 7291075243482
Producentnummer 3202669
L-nummer L24040 1041

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1,063 ″Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 27,0, samlet længde (OAL) 9,35″, brugbar længde (LU) 5-1/2″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,063″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,098″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,063″
  • Decimalækvivalent: 1,063″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 6,797″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 27,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 270
  • Samlet længde (OAL): 9,35″
  • Punktlængde (PL): 0,193″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,99″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 5-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven