ICP 274 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Art.-nr.: 5568338
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568338
    EAN/GTIN 7291075249552
    Producentnummer 5568338
    L-nummer L24050 974

    Betegnelse

    Description:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 27.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 27.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Feature:

    • Cutting Diameter (DC) 27.4 mm
    • Functional Length (LF) 11.48 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 27.0
    • Insert Thickness (S) 15.65 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.17 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven