FCP 234 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568191
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568191
EAN/GTIN 7291075421712
Producentnummer 5568191
L-nummer L24050 820

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,4 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 10,43 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 23,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 7,42 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,83 mm
  • Krave længde (LPR) 10,43 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven