• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

FCP 079 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3311642
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3311642
EAN/GTIN 7291075298529
Producentnummer 3311642
L-nummer L24050 2246

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 7,9 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 7,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 3,58 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,23 mm
  • Skærediameter (DC) 7,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,3 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 1,54 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 0,68 mm
  • Krave længde (LPR) 3,58 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven