FCP 209 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568171
EAN/GTIN 7291075299953
Producentnummer 5568171
L-nummer L24050 726

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 9,27 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 20,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,2 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 6,56 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,77 mm
  • Krave længde (LPR) 9,27 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven