• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

FCP 091 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568074
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568074
EAN/GTIN 7291075299106
Producentnummer 5568074
L-nummer L24050 411

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 9,1 mm, skærepladens sæde størrelseskode (SSC) 9,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 4,61 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 9,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 2,55 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,11 mm
  • Krave længde (LPR) 4,61 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven