HCP 207-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5568028
    EAN/GTIN 7291075334685
    Producentnummer 5568028
    L-nummer L24050 339

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 20,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 30 grader
    • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,58 mm
    • Skærediameter (DC) 20,7 mm
    • Funktionel længde (LF) 6,79 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 11,6 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
    • Punktlængde (PL) 4,81 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven