HCP 203-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567555
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567555
EAN/GTIN 7291075333664
Producentnummer 5567555
L-nummer L24050 733

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,3 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 20,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,58 mm
  • Skærediameter (DC) 20,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,79 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 4,81 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven