COMG 190624-R3P-IQ IC5010 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med 7° negativ sidevinkel til tung bearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566679
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5566679
    EAN/GTIN 7291075320831
    Producentnummer 5566679
    L-nummer L23950 1593

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner R3P, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærlængde (L) 19,34 mm, diameter indercirkel (IC) 19,05 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Spanformer R3P
    • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
    • Kantlængde (L) 19,34 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
    • Maksimal fremføring 0,9 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 3,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,35 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven