SPMR 120312 IC8150 Firkantet, positivt skær med positiv spåndanner og lave skærekræfter til for- og efterbearbejdning.

Art.-nr.: 5550438
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5550438
    EAN/GTIN 7291075073768
    Producentnummer 5550438
    L-nummer L23950 1055

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/afstikning, spåndanner R, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 12,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Spanformer R
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 12,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
    • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven