CCMT 120408-WG IC8250 Rombisk, positivt 80° vendeskær med 7° frigangsvinkel og en afstryger tæt på skærekanten til efterbearbejdning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5550226
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5550226
    EAN/GTIN 7291075151749
    Producentnummer 5550226
    L-nummer L23950 498

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner WG, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærelængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skæretykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer WG
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,36 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven