IHSR 91-122 BW Værktøjsholdere til bagbearbejdning til BHR og TCH AL skrubspindelhoveder

Art.-nr.: 4551101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 4551101
    EAN/GTIN 7291075179194
    Producentnummer 4551101
    L-nummer L23900 51

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tilbehør Spindler, kropsdiameter (BD) 72 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 122 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 91 mm, skaftstørrelse (SS) BHR MB63-63

    Egenskab:

    • Diameter (DC/BD) 72 mm
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 122 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 91 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 1204..
    • Skaftstørrelse (SS) MB63-63

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven