{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
Finhedsgrad | fin | |
Hoved-⌀ | 50 mm | |
Hovedbredde | 20 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554908 50X20 | |
EAN/GTIN | 4062406272364 | |
Producentnummer | 554908 50X20 |