{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
Finhedsgrad | fin | |
Hoved-⌀ | 30 mm | |
Hovedbredde | 20 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 7.500 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 14.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554908 30X20 | |
EAN/GTIN | 4062406272340 | |
Producentnummer | 554908 30X20 |