Kompaktskiver XL-UR 180/6

Art.-nr.: 554066 180/6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    73,31  DKK / styk
  • fra 15 styk
    61,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Normal korund (A)
    Slibemiddelforkortelse A
    Kornstørrelsessammenligning 180
    Finhedsgrad middel
    Hårdhedsgrad middel
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 50,8 mm
    Producentbetegnelse XL-DR
    Udførelse 6 A medium
    maks. omdrejningstal 22.000 min-1
    Produkttype Kompaktskiver

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 554066 180/6
    EAN/GTIN 30048011171907
    Producentnummer 7000045979

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Sten
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
    Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, komprimeret skiveform.

    Anvendelse:

    Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
    Især egnet til finslibning og afgratning. Efterlader en fin finish og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

    Bemærk:

    Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven