Fiberskive GB-DR 50

Art.-nr.: 554063 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,81  DKK / styk
  • fra 25 styk
    26,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
785 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Cubitron™ slibekorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Kornstørrelsessammenligning 50
    Finhedsgrad ekstra grov
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 76,2 mm
    Producentbetegnelse GB-DR
    Udførelse coarse super duty
    maks. omdrejningstal 18.000 min-1
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 554063 50
    EAN/GTIN 30048011603576
    Producentnummer 7100009310

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Sten
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
    Fleeceslibeskiver med aggressiv Cubitron slibekorn (CER) kombineret med modstandsdygtigt vævsmateriale.

    Anvendelse:

    Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
    Muliggør bortslibning og gratfri finish-bearbejdning med ét værktøj. Høj kantstabilitet og lang levetid.

    Bemærk:

    Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven