Gummibagskive med holder M14 hård, Udvendig ⌀: 75mm

Art.-nr.: 554088 75
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 75 mm
Gevind M14
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554088 75
EAN/GTIN 4045197882257
Producentnummer 554088 75

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
Gummibagskive med M14-holder.
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven