Slibetylleholder slidset, konisk skaft-⌀ 6 mm 20X63 mm

Art.-nr.: 553830 20X63
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,85  DKK / styk
  • fra 5 styk
    96,55  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Formbeskrivelse konisk
    Mindste ⌀ 14 mm
    Største ⌀ 20 mm
    Hoved-⌀ 5 mm
    Hovedlængde 63 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Bæremateriale elastisk gummihoved
    maks. omdrejningstal 21.000 min-1
    Produkttype Slibetylleholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 553830 20X63
    EAN/GTIN 4045197240552
    Producentnummer 553830 20X63

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidset, elastisk gummihoved med stålskaft. Overslebet dækflade med optimal rundløbsnøjagtighed.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven